極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N
成分(石けん基)リチウム石けん
ちょう度(25℃・60回混和)232
滴点(℃)204
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9
アズワン品番4-4657-03
離油度(%)25(100℃・24h)
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~125
外観黒色バター状
動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
適合範囲建設機械
危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
優れた潤滑性・耐荷重性。潤滑性・耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。優れた耐水性。耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限に抑えます。優れた酸化安定。厳選された基油成分は、優れた酸化防止性能を発揮します。保管中にその粘度が変わることはなく、高温での運転にも耐え、軟化やベアリングへの堆積物形成を抑制します。優れた防錆性。水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します
用途シェルガダスS2V220J(EP)は、耐荷重性が要求されるベアリング向けに設計され、集中給脂装置にも使用が可能です。・重荷重ギヤおよび転がり軸受。・過酷な条件下での運転、特に湿潤環境での衝撃荷重を含む場合
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
危険物の類別非危険物
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)-20~175
増ちょう剤ウレア系有機化合物
仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%
滴点(℃)250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)18
動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)
商品タイプウレアグリース
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。
色調淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性
滴点(℃)195
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)192.0(40℃)
離油度(%)0.4
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2
酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
用途各種結束、テント・タープ用等
タイプ両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。
仕様ASTM四球試験 WL:3090N
ちょう度(25℃、60W/min)232
滴点(℃)204
動粘度(mm2/s)13.9[基油(100℃)]
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム石けん
銅板腐食合格(100℃,24h)
酸化安定度(kPa)25(99℃、100h)
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。
省スペースで使用できます。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(リテーナ)SECC
種類スライド形
段数3
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(リテーナ)SECC
種類スライド形
段数3
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
種類スライド形
段数3
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
関連キーワード