101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上 材質ABSプラスチック 使用温度範囲(℃)0~50 光源illumination: 6500K LED 消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 解像度イメージセンサー:640×480 pixel 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) 入力電源(V)DC5±5% ケーブル種類ストレート 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上 読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil) 電流(mA)スタンバイ時:20~30 光源(nm)RED LED (660) 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読み取り速度200 スキャン/秒 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)45
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10~95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0~40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチック ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状) インジケータビープ音 入力電源(V)DC5±5%
1個ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:3mil(Code39) 光源赤色LED 660nm 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
材質ABS プラスチック 質量(g)146(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源赤色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式最大 270 スキャン / 秒 インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 最小分解能4 mil 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5
1セット(20巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120 スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー 幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能
仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外) 光源λ=660 nm Red LED 消費電流(mA)約110 保証期間1年間 プロセッサーマイクロ:32bit 保管温度範囲(℃)-20~60 待機電流約90mA スキャンレートMAX270スキャン/秒
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
1セット(20巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED 電流(mA)スタンバイ時:70 光源(nm)可視光レーザー650±10 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存 EMC規格FCC、 CE 動作電流(mA)180 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒 読取深度(mm)100~600(PCS90%)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質アクリル 質量(g)55 ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。 たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。 通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。 商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。 1次元・2次元コード対応 人間工学に基づいた握りやすいデザイン 約140gの軽量ボディ 約30,000 スキャンの長時間駆動を実現 1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar 対応 専用スタンドでハンズフリーに
仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED 光源赤色LED 使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと) 保証期間1年間 EMC規格CE, FCC, TELEC 充電時間(時間)約4 動作時間フル充電時 約30,000スキャン 保管温度範囲(℃)-20~60 無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠 通信距離(m)見通し 約30 動作温度範囲(℃)0~40 スキャンレートUp to 60 fps
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED センサーCCD 光源(nm)赤色LED・635 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110 EMC規格CE、 FCC 読み取り速度200スキャン/秒 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)バーコードの環境に依存します ケーブル形状ストレート
1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読取角度(°)45
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エフケイシステムAC/DCアダプター
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用 (ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間)) バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフケイシステムFK-1530V用スタンド
FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台
ブラック 質量(g)約146 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
1個
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック 入力電源(V)DC5±5%
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5% 読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
1個ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KC-2200/KC-5200/KD-5230専用の2Wayスタンド
ブラック 質量(g)約153
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2 その他【耐外乱光】最大100000Lux 質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67 保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック) 光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ ) 消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下 視野角【読取】水平:45° / 垂直:36° 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作 入力電源DC5V±5% 電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属) スキャン方式60fps 各種認証CE / FCC / Telec / RoHS インジケータLED/ビープ音 対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix 読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60° 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル 最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm 適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70 相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
1個ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上で邪魔にならないスリムボディ バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux 光源接触型 LED 赤色 電流(mA)スタンバイ時:50 保存温度範囲(℃)-20~70 動作電流(mA)65 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート最大500スキャン/秒 読取深度(mm)接触タイプ 読取角度(°)±45(±5)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KD-5230BT(W)とHOL-KCⅡのセット
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック ホワイト 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2 その他【耐外乱光】最大100000Lux 質量(g)【本体】152【ケーブル】75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67 保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック) 光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED インターフェースUSB ( USB-HID、 USB-COM ) 消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作 入力電源DC5V±5% 電源供給付属ケーブルより供給 スキャン方式60fps 各種認証CE / FCC / RoHS インジケータLED/ビープ音 対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル 最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm 適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70 相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
1個ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上 材質(筐体)ABSプラスチック 質量(g)約250 (ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル 消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む) 光源illumination: 6500K LED インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ) 使用環境温度(℃)0~50 入力電源DC5V±5% 電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー) 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) 対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応 商品タイプ定置式 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 読取方式CCD 最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil) 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフケイシステムA-860用かさ上げカバー
エフケイシステムの定置式QRコードリーダー A-860シリーズ専用のかさ上げ保護カバーHOL-860です。 HOL-860は、スマートフォンなどの液晶画面に表示されるコードに最適な高さにかさ上げすることが出来る、透明な保護カバーです。カバーを付けることで、対応コードの読み取り最小距離の高さになります。また、スキャナー本体の保護にも繋がります。 A-860は大きなサイズのコードでも読取りが出来るよう、読み取りレンジが広くなっているので、読取りを行う際にある程度の「離し読み」が必要となりますが、HOL-860があればタッチ読みの要領でスキャン作業ができ、初めての利用者でも戸惑うことなく読取りが出来るようになります。 HOL-860を設置するフック部分は斜めに傾斜しており、前後に動かすことで1mm前後の高さ調整が可能です。付属の両面テープで最適な高さに固定してお使い下さい。 ベストな読取り距離の高さに タッチするだけで読み取れるようになる スキャナー本体の保護ができる
付属品固定用両面テープ
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷