20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)30以上
1袋(5個)ほか
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm)179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷


圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。 材質(本体)ポリエチレン
1袋(5個)ほか
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 難燃性UL94V-0 耐電圧(V)3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 適合ボルト径W3/8・W1/2) 許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質PEポリエチレン 寸法(mm)67(W)×14(D)×14(H) 適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条 アズワン品番64-2268-25 入数10 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1袋(10個)
435 税込479
翌日出荷

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)