55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450
1セット(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
1枚
829 税込912
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)4.0 ねじの呼びM5 外径(Φmm)14.0 厚さ(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1箱(70巻)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷


住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状円形 硬度- 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,091 税込1,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状円形(中抜き) 硬度- 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,284 税込1,412
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数6 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,691 税込1,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数1 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,191 税込1,310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数0 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,091 税込1,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数4 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,491 税込1,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数3 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,391 税込1,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数2 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,291 税込1,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状円形 黒色 硬度- 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,291 税込1,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状円形(中抜き) 黒色 硬度- 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,484 税込1,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エプトシータ
部品名称エプトシータ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.15MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ オプション17 ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950シリーズ オプション ソフトキャビン,扇風機部品_No.24、BSA-650シリーズ オプション ソフトキャビン、扇風機部品_No.24
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エプトシーラ
規格5X10X1020 部品名称エプトシーラ 関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.39MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.8
1個
729 税込802
7日以内出荷

規格TM-238-510X510L 部品名称パッキン(トチギヤエプトシーラ) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoSSA-F616VT ラジエータ部品_No.17、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.17
1個
699 税込769
7日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
当日出荷