22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450
1セット(2枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハンドル
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.11、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ハンドル_No.9、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ハンドル_No.9、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ハンドル_No.9、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.11、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 ハンドル_No.9、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.11、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.11、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ハンドル_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.11
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアスナ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoG-6 薬剤タンク,フレーム部品 フアスナ_No.22、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.22、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 フアスナ_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.22、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.22、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 フアスナ_No.20、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 フアスナ_No.20、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.22、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 フアスナ_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.22
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンク
規格スイコー 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoG-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンク_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.20、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンク_No.2、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンク_No.2、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンク_No.2、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.20、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンク_No.20
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フレームマトメ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoG-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 フレームマトメ_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.21、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 フレームマトメ_No.19、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 フレームマトメ_No.19、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 フレームマトメ_No.27、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.27、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.27、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 フレームマトメ_No.19
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツト
規格NST5-4 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ブラインドリベツト_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格エプトシーラー686 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.6、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクフタ
規格スイコー 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoG-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンクフタ_No.3、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンクフタ_No.3、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンクフタ_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.3、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンクフタ_No.3、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.3、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 ヤクザイタンクフタ_No.3、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.3
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.7、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ステー_No.27、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ステー_No.7、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.7、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ステー_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.7、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 ステー_No.27、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ステー_No.27
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.4、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 プレート_No.4、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 プレート_No.4、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 プレート_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.4、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 プレート_No.4、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 プレート_No.4、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.4、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.4
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケット
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.5、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ブラケット_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.5、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.5、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ブラケット_No.5、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ブラケット_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.5、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 ブラケット_No.5、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ブラケット_No.5
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格6.1X17XT2.3 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.42MB) 展開図12(1.42MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.24MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.57、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.8、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.28、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.9、BSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.53、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.66、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.7、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.15など
1個
225 税込248
7日以内出荷

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1箱(70巻)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)