保冷・保温用エペラン製折りたたみコンテナー
フタの有無あり
適合カード差し/両短辺各2箇所30型
種別34
材質EPP20倍
有効内寸(mm)500×326×211
外寸(mm)600×400×270
内寸(mm)500×340×221
底形状フラット 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])3.32(338)
嵌合商品オリコン EP57A-B
1箱(5個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
通常の発泡スチロール品と比較して4~5倍の耐久性があるエペラン®(PP)製。曲げ強度があり割れにくくなっています。
容量(L)4.5
外寸法(mm)282×252×H175
有効内寸法(mm)224×142×H142
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。
材質PE(帯電防止)
長さ(mm)2100
幅(mm)900
厚さ(mm)30
質量(g)990
1枚(1枚)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。2000mmの長尺ながら軽量で取り扱いが便利。
用途トラックボード
色白
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色ブルー
材質エペランポリプロピレン20倍発泡
寸法(mm)890×600×33
エスコ品番EA997RJ-17
質量(g)680
タイプソフト
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量で設置しやすいエペラン製枕木
仕様●材質:EPP8倍●外寸(mm):594×110×83
アズワン品番67-7112-31
1個
¥7,920
税込¥8,712
5日以内出荷
コンパクトなレジャー用エペラン製クーラーボックス
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):282×252×175●有効内寸(mm):224×142×142●内容量(L):4.5
アズワン品番67-7112-38
1個
¥1,710
税込¥1,881
5日以内出荷
軽量で設置しやすい。仮設ハウスなどの台座用エペランブロック
仕様●材質:EPP8倍●外寸(mm):390×150×80
アズワン品番67-7112-39
1個
¥8,430
税込¥9,273
5日以内出荷
軽量でも重い金属部品をしっかり保持。適した緩衝性能を持つエペラン製枕木
仕様●材質:EPP8倍●外寸(mm):594×83×84
アズワン品番67-7112-30
1個
¥6,270
税込¥6,897
5日以内出荷
軽量でも重い金属部品をしっかり保持。適した緩衝性能を持つエペラン製枕木
仕様●材質:EPP8倍●外寸(mm):287×48×53
色ブルー
アズワン品番67-7112-32
1個
¥1,250
税込¥1,375
5日以内出荷
軽量で割れにくいエペラン製枕木<Φ40×20本積載用>
仕様上面溝数 20箇所
材質EPP8倍
色ブルー
外寸(mm)960×65×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
50日以内出荷
壁や柱に沿って設置できる関節付きのエペラン製緩衝ボード
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):2100×900×30
アズワン品番67-7136-99
1個
¥11,029
税込¥12,132
3日以内出荷
質量が従来比約半分でわずか3.7kgの軽量エペラン製フタです。長辺各2箇所に面ファスナー(マジックテープ)を設置することで風による吹き飛びを防止します。
用途ジャンボックス#100、#1000H4用のフタ
トラスコ品番761-6571
種別SKEP-F-1000-BL
材質EPP20倍
質量(kg)4
外寸法・幅(mm)1690
外寸法・高さ(mm)70
外寸法・奥行(mm)1230
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に
トラスコ品番379-6851
材質発泡ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)50
色グレー
縦(mm)600
横(mm)500
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン
寸法(mm)325×215×115
穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネルです。
エペラン製ですので、割れや欠けが発生しにくく、長期に渡って使用頂けます。
表面のΦ25孔は内側面に特殊形状を設置しているため、定植した苗の抜けを防止し、安定した栽培が行えます。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):885×585×30● 表面Φ25×64孔の設置●使用例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
アズワン品番67-7112-37
1個
¥5,110
税込¥5,621
5日以内出荷
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色グレー
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1753
種別780001GL00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(g)855
外寸(mm)905×595×34
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。
軽くて持ち運びが容易です。
ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。
色ブラック
幅×長さ(mm)890×600
トラスコ品番293-1770
種別780021BK00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(kg)0.86
外寸(mm)905×595×34
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-9264-03
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
容量(L)39.7
トラスコ品番115-5340
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)
質量(kg)2
色ピンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×364×226
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)561×334×206
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
用途冷凍弁当配送用。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色グレー
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
寸法(mm)890×600×33
エスコ品番EA997RJ-16
質量(g)855
タイプスタンダード
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
EPボックス#9用フタです。
用途冷凍弁当配送用。
適合本体EPボックス#9
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色オレンジ
質量(g)70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×268×35
1枚
¥619
税込¥681
翌々日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
関連キーワード