種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)36
全長(mm)330
材質(頭)45C焼入
材質(柄部)樫
主な用途板金作業
トラスコ品番853-4579
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)320
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称エボシナラシ
頭部長(mm)125
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)300
材質(頭)45C焼入
材質(柄部)樫
主な用途板金作業/打ち込み作業
トラスコ品番853-4393
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用
種類板金用ハンマー
全長(mm)300
主な用途板金作業
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー
全長(mm)320
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325
質量(g)400
頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番284-9020
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)99.7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途ダクト工事用ハンマー。
種類板金用ハンマー
全長(mm)315
主な用途板金作業
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
頭径(Φmm)28
頭部長(mm)120
全長(mm)346
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295
頭部径(Φmm)41
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
種類板金用ハンマー
材質(柄部)木
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)320
使用クサビWD-5
寸法A(mm)8
寸法B(mm)22
適合エボシ(縦)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-47
1個
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用
質量(kg)16.6
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-46
1個
¥80,300
税込¥88,330
翌日出荷
関連キーワード