カテゴリ

  • 接着剤・補修材(56)
    • エポキシ系接着剤(48)
    • 建築用(4)
    • 多用途補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 塗料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「エポキシ樹脂系接着剤」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトメイト(TG-RN 大阪魂ボルトメイト(TG-RN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)
用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
エポキシ樹脂系接着剤 2022B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
トラスコ品番552-9811淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2024Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022スリーボンド
8,198税込9,018
1缶
5日以内出荷
標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D スリーボンド二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131Dスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
透明性、低収縮、低粘度二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) スリーボンドモールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)スリーボンド
7,998税込8,798
1缶
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Jスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤スリーボンド
9,498税込10,448
1缶
6日以内出荷
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番698-8188淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤) スリーボンド汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
高いチクソ性を有し、作業性良好です。
トラスコ品番552-9769容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
低粘度です。
トラスコ品番552-8298淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9847淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2016F スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2016Fスリーボンド
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番552-9852容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1500危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着トラスコ品番826-5726セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間6分
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド コニシあと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンドコニシ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(mL)400
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 EP007A セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP007Aセメダイン
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
シーカプライマー 206G+P シーカ・ジャパンシーカプライマー 206G+Pシーカ・ジャパン
2,598税込2,858
1本(250mL)
予約販売
多種被着材用溶剤系 有色プライマー シーカプライマー206G+PはFRP、エポキシ樹脂用の接着用プライマーです。 シーカプライマー206 G+Pは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー206 G+Pは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 多種多様な被着材の接着性を促進 施工しやすい
用途シーカプライマー206 G+Pは、フロートガラス、セラミックコートガラス、プレコーティング、塗装面、ならびに一部のプラスチックおよび金属などの被着材に対する接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:36%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカフレックス SF-298 シーカ・ジャパンシーカフレックス SF-298シーカ・ジャパン
2,998税込3,298
1本(600mL)
6日以内出荷
僅かなチキソ性をもつ船舶向けデッキ用接着剤 シーカフレックス298は広い面積の接着に適した低粘度タイプの接着剤です。防水性に富み、ティンバーデッキ、デッキの外板、プラスチックデッキカバー、組立式ティンバーデッキパネルの積層接着に適しています。取り扱いが容易で美しく仕上がります。長期にわたり弾性を保持し、衝撃、騒音の吸収に優れています。 シーカフレックス298は、空気中の湿気との反応により硬化する、僅かなチキソ性をもつ1成分形ポリウレタン系接着剤です。チークデッキの接着に使用されます。 シーカフレックス298は、国際海事機関(IMO)が定めた規制に適合しています。 木甲板固定用接着剤 セルフレベリングタイプ 減音効果 オープンタイムが長い 僅かなチキソ性 消音特性 弾性体 可燃性の溶剤を含まない
用途デッキ(ティンバー)、デッキの滑り止めカバー(プラスチック等) シーカフレックス298は、合成樹脂(ポリエチレンおよびポリプロピレンを除く)製のデッキカバー材、およびサブデッキ表面の上に設置されるチーク板の接着に適しています。GRP、船舶用合板、スチール、防錆処理(エポキシやポリウレタン-アクリル系)されたアルミニウム、およびステンレスを含む被着材に適しています。 シーカフレックス298は、シーカフレックス298 FC よりスキンタイムが長く、高温多湿が想定される場所でも使用することができます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なります):1.2 kg/l、形状保持性:僅かなチキソ性、施工温度範囲 施工環境:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):100分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):6%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30ブラウン温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 4
接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット 積水樹脂接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット積水樹脂
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g容量(g)1000主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用危険物の類別非危険物関連資料(0.84MB)
エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)セメダイン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(硬化剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP331(硬化剤)セメダイン
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
セメダイン「EP331」の硬化剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9068危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(主剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP331(主剤)セメダイン
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
セメダイン「EP331」の主剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9107危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ケロデックスクリームSソフトタイプミニ 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ佐鳴(さなる)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。におい・べたつきツッパリ感がありません。
用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番363-4843材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)35容量(mL)50高さ(mm)115奥行(mm)35容量(g)50医薬品医療機器等法医薬部外品
ケロデックスクリーム 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム佐鳴(さなる)
5,290税込5,819
1本
当日出荷
金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。
用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番217-1927材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)60容量(mL)400高さ(mm)220タイプポンプ奥行(mm)220医薬品医療機器等法医薬部外品
エポキシ系接着剤PF用1kgセット ユニットエポキシ系接着剤PF用1kgセットユニット
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
ボンドトップクイック AOIボンドトップクイックAOI
6,998税込7,698
1組(1kg)
6日以内出荷
ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本硬度D80以上粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状主な用途鉄・コンクリート・石弾性係数圧縮弾性係数:2000以上外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)35以上接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊硬化時間(時間)60以内(23℃)引張強度(N/mm2)20以上危険物の類別非危険物混合比1:1(体積比)
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用) セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用)セメダイン
26,980税込29,678
1箱(2セット)
翌々日出荷
用途冬用ですトラスコ品番113-9131質量(kg)7.5危険物の類別非危険物
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20W(冬用) セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20W(冬用)セメダイン
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP45W(冬用) セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP45W(冬用)セメダイン
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
鋼鈑接着シール材、ひび割れ注入シール材です。
用途鋼板接着補強工法のシール/不陸や段差の調整に、コンクリートのクラック補修に、金属やコンクリートの接着に、鋼板接着・落橋防止シール材に、下地処理用パテ材にトラスコ品番113-9295質量(kg)3.6主:白色パテ状/硬:灰色パテ状容量(kg)3粘度高粘度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 日塗化学パーミクロンガード H(ウェットハンド用)日塗化学
68,980税込75,878
1缶
翌々日出荷
水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)20容量(kg)20可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水・耐海水性
BOメジコン #10S(夏型、冬型) 日塗化学BOメジコン #10S(夏型、冬型)日塗化学
36,980税込40,678
1缶
翌々日出荷
二液型パテ状手作業充填タイプです。 接着性と伸び、復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です。 水質安全性・環境面にも優れております。
用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。(主剤/硬化剤)白/黒可使時間(分)15(夏)、30~50(春秋)、60(冬)危険物の類別非危険物
パーキングボンド PX250 アプリパック コニシパーキングボンド PX250 アプリパックコニシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(760mL)ほか
当日出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤主なワークパーツホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハクリパワー シモダハクリパワーシモダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤 高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。 塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。 酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。 またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。 厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。 臭気軽減タイプ。 他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。 塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。 約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート液性中性粘度中粘度最高許容透過濃度(ppm)50危険物の類別非危険物適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス溶剤分(%)約80
BOメジコン #10VP 日塗化学BOメジコン #10VP日塗化学
19,980税込21,978
1セット(10kg)
3日以内出荷
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状比率(配合)1:1密度(g/cm3)1.15±0.1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
BOメジコン 硬質タイプ 日塗化学BOメジコン 硬質タイプ日塗化学
25,980税込28,578
1セット(6kg)
3日以内出荷
コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定タイプ硬質液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色可使時間(分)(23℃)50密度(g/cm3)1.15±0.1粘度(mPa・s)700±300硬化時間(時間)(23℃)16危険等級比率(配合)2:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックスプラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)オートミックスプラスチックリペアパテ3M(スリーエム)
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20Rセメダイン(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(3kg)
当日出荷
0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチタイルメント(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系標準使用量(kg/m2/回)0.8~1JIS規格A_5548、F☆☆☆☆規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品使用温度範囲(℃)5~35主なワークパーツ適合用途低VOC危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら