公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色茶(ガイシ部分)
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数3
寸法A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
定格絶縁電圧(KV)6.6
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)50
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)
RoHS指令(10物質対応)対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)EPゴム
材質(導体)すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)80/最高
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
使用場所屋内
質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1
耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間
定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)
定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°
定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)
雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
関連キーワード