1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2
トラスコ品番371-9871
ストローク(mm)300
質量(kg)14
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360
最大ビット径76mm
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用
全長(mm)(本体)570-1150
質量(kg)6
品番(替刃)75567
呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100
番号(モデル)424
呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)50
半径(Φmm)(最大有効)600
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番421-7063
質量(g)450
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
リード線有
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)95
質量(g)64
ボルト径寸法(Φmm)13-14
使用ドリル11/32inch、9mm
寸法(Φmm)フルート径:9.5
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径1/2-9/16inch
全長(inch)3.3/4
寸法(inch)フルート径:0.374
モデル番号:5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)90
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~2.0
背圧許容度入口側圧力の50%以下
流れ方向横→横、上⇔下
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
K-50用ユニバーサルスイッチエマソンモーター。
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026
アズワン品番65-8040-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山
仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9029
アズワン品番65-7920-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9028
アズワン品番65-7920-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9972
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.354
質量(g)354
パイプサイズ1”
寸法(全長)(mm)87
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9427
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0091
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番120-8136
種別ヒッキー型
幅(mm)165
全長(mm)285
質量(kg)3.8
高さ(mm)80
適合規格(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。
耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に
適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
トラスコ品番474-3491
材質本体:プラスチック、刃:合金鋼
刃数3枚刃
直径(Φmm)57
質量(g)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
切断能力(mm)3~42
トラスコ品番470-3910
全長(mm)230
質量(g)200
モデルPC-1250
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9443
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0045
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管、被覆銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径10
トラスコ品番450-9234
質量(kg)1.3
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)24
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。
仕様マグネット付
トラスコ品番449-9883
長さ(mm)229
厚さ(mm)16
高さ(mm)32
質量(g)150
精度±1mm/1m
マグネット3ヵ所
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)32~90
トラスコ品番435-8597
質量(kg)0.92
色シルバー
適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09
ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番450-9196
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)50
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
可燃性ガスの有無を即座に識別します。
メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。
ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。
堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。
トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。
警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。
高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。
40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。
センサーのみの交換が可能。
ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。
配管やHVACの請負業者に最適のツール。
プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。
自動校正機能付。
1台
特価
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ