28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 幅(mm)25 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50 質量(g)870~920 適合材アルミ、樹脂等 工程粗磨き 適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質酸化アルミニウム 高さ(mm)185 質量(kg)2.1 間口(mm)100
1個(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリポリ 67g モノタロウ 動画あり
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に 適合材鉄、アルミ、銅等 仕様素地用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
299 税込329
当日出荷

新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8 適合用途キズ取り
1セット(5個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り
1セット(5個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)トリポリ13号
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類エメリーバフ、サイザルバフ
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8 適合用途キズ取り
1セット(5個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
649 税込714
当日出荷

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材アルミ・真鍮 アズワン品番64-8783-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×68×45 エンジ 質量(g)約740
1本
679 税込747
5日以内出荷

エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 エンジ 質量(g)約870
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途目つぶし、焼け防止。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約870
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止 種別固形研磨剤 寸法(mm)約209×48×40 アイボリー 質量(g)約290
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ 適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属 仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0185 質量(g)250 サイズ(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。 適合材硬質金属、ステンレス、クローム等 仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0177 質量(g)500 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷