4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェミールフランジェミールフラン シャンプー ハート
エコ商品
乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン 保湿成分であるエラスティックコラーゲンが髪に弾力を与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。
用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ 成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・ラウレス-11酢酸Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ココイル加水分解コラーゲンK ・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ラウリルベタイン・ラウレス-16・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・乳酸Na・クエン酸・グリセリン・BG・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料 香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香り RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKL型
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)