113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー車 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3430 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4468 質量(g)299 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×58 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
799 税込879
翌日出荷

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4471 質量(g)198 車輪幅(mm)21 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 取付寸法(mm)56×28 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4474 質量(g)153 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
609 税込670
翌々日出荷

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)エラストマー(B入り) 仕様ストッパー付 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 軸長L(mm)25 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)エラストマー(B入り) 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 軸長L(mm)58 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー(B入り) 仕様ストッパー付 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8048 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様自在式(ダブルストッパー付) 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ストッパーダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)三価亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー ねじ寸法TM12×P1.75 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー 取付穴径P(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール 車輪幅(mm)50 表面処理(金具)電解研磨 ストッパー回転ストッパー 取付ピッチY(mm)67~76 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)