マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
1袋(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
種別店舗
文字のぼり モルモット 可愛くて育てやすい!!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ガーゼの固定や傷口なめ防止などの皮膚の保護に
仕様留め具なしで固定可能、手でカット可能
種別全犬種
材質ポリプロピレン・天然ゴム・ウレタンフォーム
アズワン品番64-6527-32
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
植物染料で染めているため、ペットがなめても安心・安全。インパクトのあるデザインでインテリアとしても使用可能。ふわふわであったかい台座部分。麻縄素材で、ゴミが出にくい。
用途猫用つめとぎ
材質表面:麻縄、本体:塩ビパイプ、台座表面:ポリエステル
色グリーン
足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に
仕様面ファスナー、丸洗いOK
材質綿95%・ウレタン5%
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
インテリアに馴染む木目調のキャットランドです。猫が好きな小さな丸い穴と、ジャンプしやすいフラップがついているので猫が飽きずに遊べます。滑り止めマット付きです。MサイズとLサイズを別売のブリッジで組み合わせて拡張できます。
材質【本体】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【ベッド】側生地・紐:ポリエステル100%、底面:ポリプロピレン100%、詰めもの:ポリエステルわた
質量(g)17300
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合PX-M6010F/PX-M6011F/PX-S6010
種別リサイクル
適合機種メーカーEPSON
インク顔料
グリーン購入法適合
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
外寸(mm)500×500
材質綿100%
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80
型番13302
固定器寸法(Φmm)31
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種別店舗
文字のぼり チンチラ ふわふわもこもこの毛並み!!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
足腰の筋力が低下したときの歩行補助に
仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン
タイプ後足用
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
仕様塗装道具:ウエス、スチールウール
種類木部用ワックス
主成分蜜蝋・カルナウバ蝋
使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)
主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
塗布面積(m2)50/回
危険等級Ⅲ
使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)
希釈無希釈
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性保護、ツヤ出し
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
関連キーワード