24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトリストアーム(200-TOK011)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約1.86 ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137 フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)15~25 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB) 総耐荷重(kg)15 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。 マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリストアーム(200-TOK017SV)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン シルバー 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

TOKIO(藤沢工業)TOKIO CF-5C用 肘
ブラック 仕様CF-5C、CF-2M用肘 質量(kg)1.5 アズワン品番64-7272-13
1セット(2個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に。
材質表面生地・リストレスト部/ポリウレタン、ベース/エラストマー 質量(g)166(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×68×26
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減リストレスト”FITTIO(フィッティオ)”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム 本体質量(g)56 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×18
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストレスト モノタロウ 動画あり
リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
用途PC作業時のマウス操作に。 ブラック 材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm)110×62×19 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)110×62×19 商品タイプマウス用
1個
339 税込373
当日出荷

机に固定するタイプで、腕全体をのせることが可能です。 可動式のため、使わない時は曲げて保管することが可能です。
用途長時間のPC作業や、入力が多い方のリストレストとして ブラック 寸法(縦×横)(cm)29×14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ブラック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×339×366
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789 適合本体MPAシリーズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
エコ商品
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付 寸法(mm)438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に殿様気分。組立て不要の完成品。
用途座椅子用の肘掛け、ひじ掛けとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトとしても。 ダークブラウン 材質本体:天然木、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)クッション部:120×420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×420×360
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
エコ商品
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!マウスやテンキーの操作をより快適に。
材質表面生地・リストレスト部/ポリウレタン、ベース/エラストマー 質量(g)72(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×68×26
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!
形状リストレスト一体型 質量(g)278 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×135×25
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

至極の時間をもたらす1人掛け電動リクライニングパーソナルチェア。ひとりでゆったりリラックスできる電動リクライナー。圧迫感を与えないスッキリしたデザインです。リモコン操作で、背もたれは105度~155度に、フットレストは90度~180度の間で自由に調節できます。ふっくらしたクッションで頭から座面までしっかりサポートします。人が可能な限り自然な状態で使えるように設計されたエルゴノミクスアームレスト。幅広なため、ゆったりくつろげます。チェアのサイドには大きなポケットがついており、リモコンや雑誌などを収納できます。耐久性に優れたポリエステル生地を使用。座面は高密度ウレタンを詰め込み、長時間でも快適に使用できます。
ネイビー 座面高さ(mm)435 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×820×1040
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

至極の時間をもたらす1人掛け電動リクライニングパーソナルチェア。ひとりでゆったりリラックスできる電動リクライナー。圧迫感を与えないスッキリしたデザインです。リモコン操作で、背もたれは105度~155度に、フットレストは90度~180度の間で自由に調節できます。ふっくらしたクッションで頭から座面までしっかりサポートします。人が可能な限り自然な状態で使えるように設計されたエルゴノミクスアームレスト。幅広なため、ゆったりくつろげます。チェアのサイドには大きなポケットがついており、リモコンや雑誌などを収納できます。耐久性に優れたポリエステル生地を使用。座面は高密度ウレタンを詰め込み、長時間でも快適に使用できます。
座面高さ(mm)435 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×820×1040
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

至極の時間をもたらす1人掛け電動リクライニングパーソナルチェア。ひとりでゆったりリラックスできる電動リクライナー。圧迫感を与えないスッキリしたデザインです。リモコン操作で、背もたれは105度~155度に、フットレストは90度~180度の間で自由に調節できます。ふっくらしたクッションで頭から座面までしっかりサポートします。人が可能な限り自然な状態で使えるように設計されたエルゴノミクスアームレスト。幅広なため、ゆったりくつろげます。チェアのサイドには大きなポケットがついており、リモコンや雑誌などを収納できます。耐久性に優れたポリエステル生地を使用。座面は高密度ウレタンを詰め込み、長時間でも快適に使用できます。
ブラック 座面高さ(mm)435 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×820×1040
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム 本体質量(g)196 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)404 幅(mm)110 厚さ(mm)取付け面:最大52 ブラック 高さ(mm)75 質量(g)300 角度(°)スイベル / ピボット:360 保存温度(℃)0 - 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)0 - 30 高さ調節5mmから70mmまでの6段階 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲関節部:360度 水平回転範囲-90/+90度
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷