簡易包装の帯止めタイプです。ゴミとコストを削減できます。
使用場所トイレ
材質再生紙
質量(g)147(1束)
シートサイズ(mm)370×480
TKG品番9-1424-0401
TKG品番(2017)6-1280-0401
1袋(300枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質再生紙
寸法(mm)480×370
アズワン品番8-7007-01
1箱(100枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
使用場所トイレ
材質ABS樹脂
本体質量(g)435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×53×258、(取口)170×80
収納枚数(枚)100
TKG品番9-1424-0301
TKG品番(2017)6-1280-0301
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質パルプ
シートサイズ(mm)縦440×横380
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。
材質シートペーパー:パルプ100%
寸法(mm)約360×約420
アズワン品番8-2540-21
1箱(150枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様シートペーパー
適合CF-24
材質-
寸法(mm)370×430
タイプ4つ折
入数(枚)50
1個(50枚)
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34
材質高密度ポリエチレン
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)0.2
試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品
長さ(m)1
幅(mm)610
完抜き形状でシャワー付トイレに対応
寸法(mm)205×53×H258、取口=170×80
EBM品番1972400
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
1個
¥1,931
税込¥2,124
7日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
内蔵されたシリカゲルB型が湿度を管理します。湿度が高いときに湿気を吸い取り、湿気が低いときに湿気を吐き出します。この働きを半永久的に行うことにより、寝具の湿気り・カビ対策に適しています。
吸湿センサー付で、センサーがブルーからピンクに変わったら干し時。天日干しでブルーに戻ります。
適合車種:ジャスティ 。簡単に取り外しでき、汚れても手洗いできます。1台分。保護材を使用すれば弱水流での洗濯機洗いが可能
適合車種JUSTY
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
適合車種:ステラ 。簡単に取り外しでき、汚れても洗濯することができます。全席分。※保護材を使用すれば弱水流での洗濯洗いが可能です。※詳しくは洗濯表示ラベル及び取扱書をご確認ください。
適合車種STELLA
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド
成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒
材質表地・裏地:ポリエステル100%
窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に
付属品専用モップ1枚
材質グリップ/ポリプロピレン プレート(ブレード、差し込み口付)/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ハンドル/ポリアセタール モップ/ポリエステル、ナイロン
幅(mm)220
全長(mm)425~552
質量(g)158
奥行(mm)50
商品タイプ本体
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野
長さ(m)1
幅(mm)610
僅かな水で泡立たせることができる手洗いシートです。 。洗い流さなくてもOK 。介護やアウトドアシーンの他、もしもの時の備えにも役立ちます。
1セット(36パック×864枚)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
気になるペットの臭いを劇的消臭!防水加工あり。
10種のニオイ成分に消臭効果がある画期的商品です。ペットの臭いだけではなく、お部屋のいろいろな気になる臭いを劇的消臭!更に防水効果もあり、ペットのおしっこからフローリング、絨毯を守ります。
トイレシーツの下敷き、食器まわりに敷いて防水対策できます。消臭効果もあり、ペットのおしっこのにおいもカット。
材質表生地:綿100%(消臭機能生地)、裏生地:ポリウレタンフィルム
シートカバーCOMBIシリーズ。高級感溢れる車種シート別専用設計でピッタリ装着。座り心地&触り心地もGOOD!
用途内装パーツ
材質表面:PVC/インナー:ポリエステル綿
内容左右1セット
適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
湿気や寝汗をグングン吸収するパットタイプの除湿シート。敷布団の下、ベッド敷きパッド下などに使用するのはもちろん、押し入れの除湿にもおススメです。一目でわかる吸湿センサーが、シートの干し時をお知らせ。
ニオイや汚れ、ホコリなどが気になった時はネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。
仕様●寸法:横90cm×高さ180cm●素材:本体:ポリエステル100%・シリカゲル、パイピング部:ポリプロピレン100%●生産国:中国●カラー:ベージュ
アズワン品番67-8969-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。本体には専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に
材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料
幅(mm)230
全長(mm)10
質量(g)16
奥行(mm)75
商品タイプスペア
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
寸法S(mm)4.6
アルガンオイルの保水力。透明感のある輝くツヤ髪~ウェットヘア・濡れ髪も実現するヘアオイル。
シリーズルシードエル
1本(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
うるおい美髪が続くアルガンオイルの集中補修ヘアマスク。朝のスタイリングも思い通りに!
シリーズルシード
1個(220g)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
アルガンオイル配合!髪に密着し極上のまとまり髪に導く浸透ダメージ補修タイプのヘアオイル。
性別女性用
タイプ#EXヘアリペアオイル
シリーズルシード
1個(60mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
アルガンオイル配合!軽くしなやかなツヤスタイルをデザインするヘアオイル。
シリーズルシード
1個(60mL)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
アルガンオイル配合!うねって広がる髪を扱いやすく。
潤いを閉じ込め艶やかで軽やかにまとめるヘアオイル。
シリーズルシード
性別男女兼用
1個(60mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
アルガンオイル配合!ツヤめく輝き、軽やかにまとまるアルガンオイルシリーズ。贅沢にうるおってツヤのある髪にまとまる、濃密しっとりタイプのヘアオイル。
性別女性用
シリーズルシード
1個(60mL)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
究極の艶とまとまり髪を目指すアールイーシリーズ。うねり・ダメージヘアも使うたび素髪から美しくつやめくストレート髪へ。洗うたび髪のダメージを補修し、毎日しなやかでまとまる髪に整えるトリートメント。
関連キーワード
1
2
次へ