蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.75(±0.1)
区分(標識区分)A級
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。
厚さ(mm)0.6
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります!
簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品
電気を使用しないので電気代0
優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等
材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。
裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに
材質表面:PETフィルム
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。
厚さ(mm)0.21
材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分避難誘導
種別非常口
仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)80
蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。
取付方式テープ/シール
材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.21
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)100×300×1
材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分避難誘導
仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他JIS Z9107適合
質量(g)55
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
こんなお得な商品も!

蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
関連キーワード