厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ厚さ20mmの保温材用
保温材厚(mm)10
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質高密度ポリエチレン(PE)
色アイボリー
難燃性HB相当
仕様防炎性2級適合
形状エルボ
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8158
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥678
税込¥746
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
厚さ(mm)0.27
適合パイプ厚さ20mmの保温材用
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
種類エルボ
保温材厚(mm)6
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質塩化ビニール(PVC)
色アイボリー
長さ(mm)1015
難燃性V-0相当
仕様防炎性2級適合
材質30倍発泡ポリエチレン
保温材厚(mm)6
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8163
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
長さ(mm)150
内径(Φmm)27±2
外径(Φmm)57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
便利なザルとボウルのセット。ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。
シェラカップをスタッキング可能。別売のシェラカップスプーンやシェラカップ調理器も一緒に収納できます。
縁の一部は、切った食材を集めやすいフラットな形状。角は注ぎ口としても便利。
電子レンジに使用できるので、調理してそのまま食卓に。下ごしらえにも便利です。
計量に使える目盛り付き。
材質ポリプロピレン
色オリーブ×ベージュ
容量(mL)400
質量(g)ボウル:40、ザル:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:120×139×60、ザル:120×139×65
1セット
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ザルとボウルの便利なセット。ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。
ミニシェラカップ210mlにスタッキング可能。
アルミ角型クッカーや小型のコッフェルに収納可能。
縁の一部は、切った食材を集めやすいフラットな形状。角は注ぎ口としても便利。
電子レンジに使用できるので、調理してそのまま食卓に。下ごしらえにも便利です。
計量に使える目盛り付き。
材質ポリプロピレン
色オリーブ×ベージュ
質量(g)ボウル:23、ザル:21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:91×110×48、ザル:91×110×54
1セット
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード