81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 難燃性HB相当 仕様防炎性2級適合 形状エルボ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ヘッダーエルボの保温などに 材質架橋発泡ポリエチレン トラスコ品番812-7786 質量(g)500 寸法L(mm)120
1個
359 税込395
翌々日出荷


1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用 仕様保温材付 材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
1セット(30個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別エルボ用 長さ(mm)100×100 材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス 保温材厚(mm)約15
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ヘッダーエルボの保温などに 材質架橋発泡ポリエチレン トラスコ品番812-7975 質量(g)10 寸法L(mm)120
1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
969 税込1,066
翌々日出荷


1セット(10個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径Rp1/2×13A 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温 圧力10K 断熱材高密度ガラスマット 材質内外装:PTFEガラスクロス 厚さ(mm)15(断熱材) 固定タイプマジックファスナー、ガラス糸 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(クリーンルーム用)
1個
9,990 税込10,989
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 材質内外装:シリコンガラスクロス 厚さ(mm)15(断熱材) 圧力10K 固定タイプマジックファスナー、ガラス糸 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用) 断熱材高密度ガラスマット
1個
7,050 税込7,755
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)