24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む) 商品タイプ縦引
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ABSトラップ用 適合機種PJ2005、2006、2007 セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止 材質ステンレス アズワン品番64-5155-27
1個
259 税込285
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック部材セット10A-M
セット内容遮熱管10A50cm、シーリングキャップ10A用2ヶ、U-CHジョイント10B2ヶ、Uショートエルボ10×7C2ヶ、Uバンド7A2ヶ、Uバンド10A4ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品2ヶ
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック配管セット-M
セット内容XLS-7HON10ペア12..5m、遮熱管7A50cm、シーリングキャップ7A用2ヶ、Uショートエルボ7×7C2ヶ、Uバンド7A4ヶ、結束バンド2ヶ
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテック部材セット7A-M
セット内容遮熱管7A50cm、シーリングキャップ7A用2ヶ、U-CHジョイント7B2ヶ、Uショートエルボ7×7C2ヶ、Uバンド7A6ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品2ヶ
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテック部材セット10AブンキーM
セット内容XLS-7HON10ペア4m、遮熱管10A50cm、シーリングキャップ10A用2ヶ、U-CHジョイント10B2ヶ、U分岐ヘッダー10×7B2ヶ、Uショートエルボ7×7C4ヶ、Uバンド7A12ヶ、Uバンド10A4ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品4ヶ
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷