形状エルボ90°
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5859
質量(g)64
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
形状エルボ90°
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
形状エルボ
トラスコ品番494-9595
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
トラスコ品番446-4940
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径エルボ
タイプVU
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力無圧
使用流体排水
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番68-0657-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番68-0649-75
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB)
図解NoMS057ST 希望付属品部品_No.3、MS5901D-20 オプション部品_No.3、JAS058SP-20 オプション部品_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS072H オプション部品_No.3、SD058-25 希望付属品部品 エルボ_No.9、SP-M055S 希望付属品部品 エルボ_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK057ST 希望付属品部品_No.3、MS048R-20 オプション部品_No.8、MS055S 希望付属品部品_No.3、MK057T 希望付属品部品_No.8、MS055T 希望付属品部品_No.3、MK058-25 希望付属品部品_No.9、MK057T 希望付属品部品_No.3、MK058-20 希望付属品部品_No.3、SP-M056 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS5900D-25 オプション部品_No.3、SP-M055D 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK058SP-25 オプション部品_No.3、SP-M055T 希望付属品部品 エルボ_No.8、GS50D 付属品など
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB)
図解NoMK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42、GS50D 動力噴霧機部品 エルボ_No.61、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 エルボ_No.46、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、GS251S ポンプ クランクケース部品 エルボ_No.43、GS23E 動力噴霧機部品 エルボ_No.61、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 エルボ_No.45、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 エルボ_No.45、JAS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
形状ユニオンエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
形状メイルエルボ
備考※2012年5月~
規格G1/4XG1/8-0.6S
部品名称エルボ90°
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.23MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1265SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1070SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1260SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.91MB)
図解NoJAS11 付属品,オプション部品_No.16、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.25、MS5910D-20 オプション部品_No.26、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27、MS5901D-25 オプション部品_No.27、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27、MS5900D-20 オプション部品_No.27、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.26、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 エルボ(ISO)_No.21、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.26、GS20EM オプション部品 エルボ(ISO)_No.31、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.21、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.22、MS5901D-20 オプション部品_No.27、MS920W-20 オプション部品_No.31、GS10R 付属品 ホースなど
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
規格WEP-0-155Hトキワ
部品名称ザツキ90°エルボ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.59MB) 展開図29(1.48MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.59MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.65MB) 展開図39(1.65MB)
図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.12、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.20、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.70、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器2 コントロールバルブ、オイルクーラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1、2、3部品_No.25、BSA-536シリーズ -A オイルタンク、油圧配管部品_No.20、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.19、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.16、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.19、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.20、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ