「エルボ rc1 sus」の検索結果
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質SUS304
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-75
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-73
ねじ径Rc1”
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-78
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-79
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7855-03
ねじ径Rc1”
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-93
ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7855-07
ねじ径Rc1”
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-84
ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-71
ねじ径Rc1/2”
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-81
ねじ径Rc1/4”
1個
¥835
税込¥919
欠品中
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7855-01
ねじ径Rc1/2”
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-77
ねじ径Rc1”
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-92
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7855-05
ねじ径Rc1/2”
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-80
ねじ径Rc1/8”
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-86
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-75
ねじ径Rc1/2”
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-73
ねじ径Rc1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-72
ねじ径Rc1/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-85
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1
2
3
次へ