用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)16
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ユニバーサルエルボユニオン
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
関連キーワード