35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーレールとセットで収納力アップ。フック部分が安定して掛けやすいフラットな形状。ワイヤーシェルフなら、直接引っ掛けて使用可能です。ハンガーレールにフックを引っ掛ければ、小物の収納がさらに効率的に。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 色(本体)クローム 耐荷重(kg/個)5
1セット(4個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

メッシュパネル用小物陳列フック。耐荷重2kg。
材質Φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ 長さ(mm)50 アズワン品番64-3505-05
1個
599 税込659
9日以内出荷

エスコ品番EA661CE-25 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)25
1袋(5本)
1,480 税込1,628
翌日出荷

メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×55 耐荷重(kg)全体/5 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
599 税込659
当日出荷

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
499 税込549
当日出荷

アイリスオーヤマメタルラックフック
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg)全体/5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
389 税込428
当日出荷

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ブラック
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×395×85 有効寸法(mm)370 TKG品番9-0810-0201 TKG品番(2017)6-0722-0201
1個
799 税込879
当日出荷

掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。 掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用途清掃用具収納、フック 高さ(mm)108 トラスコ品番819-4396 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)76 全長(mm)108 質量(kg)0.2 イエロー 奥行(mm)83
1組
1,298 税込1,428
当日出荷

SUS304ステンレス製。シェルフのコーナーに引っ掛けて使用。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3521-92
1個
919 税込1,011
92日以内出荷

メッシュパネル用小物陳列フック。耐荷重2kg。
材質Φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス・複合ABS。L型連結する際に使用。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3534-72
1個
2,298 税込2,528
92日以内出荷

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS ブラック 取付クランプ 質量(g)520 使用工具手袋 アーム長さ(mm)450 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。 用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。
用途清掃用具収納、フック 高さ(mm)108 材質本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP) グレー 奥行(mm)83
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 色(本体)クローム
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
材質バー/SUS304(18-8)ステンレス、取付金具/アルミ
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(2組)入り 材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフ
エコ商品
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250 材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)サイドレッジ
エコ商品
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様角度調節 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm)アーム部:約700 質量(g)約1110 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) キャスターなし 材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール)SUS430ステンレス製 色(本体)クローム
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 高さ(mm)1900 奥行(mm)600 キャスターなし 材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール)SUS430ステンレス製 ポール径(Φmm)25.4 色(本体)クローム
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)