20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)UTSカート
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。 材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 荷姿組立式 材質(棚板)ステンレス(SUS430) キャスター金具樹脂 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)万能カート
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。 トラスコ品番456-4561 質量(kg)25.4 材質(キャスター)スチール金具 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 材質(取手)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。 耐久性に優れたポリプロピレン製です。 棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途多目的搬送台車 段数3 均等積載量(kg/段)45
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
72,400 税込79,640
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)万能カート
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。 トラスコ品番456-4537 質量(kg)23.4 材質(キャスター)樹脂 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 材質(取手)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容棚板4枚、柱2本 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 線径(Φmm)6.35、5.0、4.5 棚板高さ調整(mm)127ピッチ 棚段数(段)4
1組
38,980 税込42,878
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート一型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等積載量(kg/段)90 間口(mm)1213 奥行(mm)614 全高(mm)815 トラスコ品番456-4740 質量(kg)23.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 奥行(mm)360 間口(mm)610 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ミニカート
コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
用途工場内での物品搬送。 トラスコ品番456-4651 質量(kg)19.3 材質(キャスター)樹脂 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等荷重(kg)75/段 仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)150/台 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせてご使用できるオールインワンのセットです。デスクサイドで使いやすい高さ620mmです。
用途搬送用カート 付属品アクリル板1枚、テーパードスリーブ ブラック 1セット(12組)入り、専用スパナ1本 セット内容ワイヤーシェルフ3枚、ポール4本、Φ50キャスター2個、Φ50キャスターストッパー付2個、アクリル板1枚 高さ(mm)620 キャスターΦ50ナイロン樹脂(ブラック) 棚段数3 材質(棚板)棚板:スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上、天板:アクリル樹脂 材質(ポール)スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 色(本体)クローム 総耐荷重(kg)140(垂直荷重・等分布)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)