45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様感度 = -40dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
440 税込484
当日出荷

仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
620 税込682
当日出荷

仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
当日出荷

1個ほか
580 税込638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
850 税込935
当日出荷

仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
550 税込605
当日出荷

仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
7日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
910 税込1,001
翌々日出荷

仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
610 税込671
翌々日出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-19
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

空間の直接音、間接音を超高域まで色付けなく収音、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Nでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。空間に響く音を色付けなく収音することが可能です。
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット 周波数特性70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm)20×26 調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V)DC3~20 利得(dB)40(1kHz,DC15V時) 定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品イヤーピース(S/M/L)×各1 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数(Hz)特性50~16000 外形寸法(mm)約Φ11.3×19 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約8 感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) 接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ 指向性全指向性
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF, ,16V dc
エコ商品
寸法(mm)8.0×11.5 直径(Φmm)8 電圧(V)16dc 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
269 税込296
7日以内出荷


簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174 質量(g)230(ケーブル含む) 感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz) ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色 コネクタ(出力)大形単頭プラグ 指向性カーディオイド
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit 付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB 電源(DC5V) コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグUSB Type-A 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734 質量(g)180 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

最高級グレードのアクセサリーです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状密閉型 対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード 質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む) 感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa) 大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm) 周波数特性50-15000Hz コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m 連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池) 指向性全指向性
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。 音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。
材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約510 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器)) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

楽器が持つオリジナルな特徴を色付けなく収音。楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Uでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。楽器が持つオリジナルな特長を色付けなく収音することが可能です。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 20Hz動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 2.9mm直径 = 4mm高さ = 2.9mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)イヤホン型電話収音用マイクロホン
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途電話での通話録音に コード長さ(cm)約75 質量(g)約6 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 指向性全指向性 周波数特性50~20000Hz 感度-38±2dB(0dB=1V/ubar) 出力インピーダンス(Ω)2.2 電源プラグインパワー方式 プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。 髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。 バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型 チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。 ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型 付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1 エスコ品番EA763CF-6A 質量(g)140(電池含む) 電源単3電池×1本(付属) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106 消費電流(mA)45(1.5Vにて) 周波数(MHz)300 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

感度 = -46dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。実装タイプ = 表面実装。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。動作温度 Max = +70℃。最小周波数 = 50Hz。動作温度 Min = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
779 税込857
翌々日出荷

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
仕様300MHz 寸法(mm)238×365×548 出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W 電源アンプ :AC100V(50/60Hz) Bluetooth電源DC12V チャンネルタイプマイク:13チャンネル対応
1セット(1セット)
199,500 税込219,450
翌日出荷

ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質 USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。 【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac /PC接続可能。 【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、 サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。 ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、 不意のノイズを軽減するショックマウント装備。 【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB 質量(kg)0.4 タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル 対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139 周波数特性80Hz~15kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) 指向性カーディオイド サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷