JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
適合本体UB2フランジ有り用
色黒(枠)
タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ポリカーボネート樹脂
色透明
適合パネル厚さ(mm)1~1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合LB,UB・フランジ有り用
RoHS指令(10物質対応)対応
色ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
適合LB・角形用
寸法(mm)20×21×8
色枠:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
適合LB・長角形用
寸法(mm)26×21×8
色枠:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
色黒(カバー部透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
部品名称エレベータボタン
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.97MB) 展開図5(1.97MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.27MB)
図解NoMGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.100、MGC-S401EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S501EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S401EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S502EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S501 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.93、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.13、MGC-S401 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.10、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7、MGC-S402EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.7
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様両面テープで固定・連接取付可
色オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

スイッチカバー マグネット付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×30
材質アクリル
区分スイッチ関係
仕様マグネット付
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
材質ポリカーボネイト
色透明
抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。
施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。
強粘着だから、一度貼って長持ち!
カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。
フィルム表面のウイルスを99.99%減少!
エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー!
銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。
用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
二次接触を防止するタッチレス・ツールです。
銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。
耐食性に優れ長期間使用可能です。
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。
用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどに
トラスコ品番227-2076
材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮
色真鍮
質量(g)85
縦(mm)197
横(mm)36
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯
付属品USBケーブル:Type-C、フック金具
材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート
質量(g)220
切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low
消費電力(W)3.8
使用電圧(V)(充電)DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40
外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h
機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴
バッテリーリチウムイオン電池(日本製)
色温度(K)5000
動作環境-20~40度
充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5
バッテリー容量(mAh)6700
使用場所屋内外兼用
マグネット付き
明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50
防水性IP65対応※非完全防水
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード