38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター閉じ込め対策! 万が一に備えて非常用トイレや水・食料・ライトなど コンパクトに収納できます。 エレベーター以外にも共用空間の備蓄品収納に最適です。 省スペース! 角に設置するので邪魔になりません。※付属の両面テープで壁と固定します。 非常時はスムーズに開錠! 通常、扉は専用のハンドルがないと開けられません。 非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。 警報ブザー内臓! 扉を開けると大音量(100dB)のブザー音が鳴ります。 緊急を知らせるのと同時に、いたずら・防犯対策にも。
付属品棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉バンドル 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25××75 アズワン品番64-9312-20
1台
68,980 税込75,878
12日以内出荷

地震などでエレベーターが止まった時のために非常用の備蓄品を収納。 災害用トイレとしても使えます。
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エレベータ内の隅に設置でき、通常時は優しいクッション天面なので座る事が出来る椅子タイプ。座りやすく立ち上がりやすいちょうどいい高さです。開けると反応して点灯。
セット内容水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、センサーライト用電池(単三)×3本、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、折り畳み紙コップ×10枚、トイレットペーパー×2個 材質ステンレス 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×320×500
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

エレベータ内の省スペースに設置。エレベーター以外でもオフィスのデッドスペースに配置するなど様々な場所でご利用いただけます。 取り外し可能なセンサーライト。平常時は消灯していますが、扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯します。手持ちライトとしてもお使いいただけます。 蓄光サイン。暗闇で扉を開けるための説明が光ります。
セット内容防災備蓄キャビネット、センサーライト(単3電池3本+予備電池3本付)、緊急トイレパック5個、ユニポンチョ、FM/AMポケットラジオ(単4電池2本+予備電池2本付)、ホイッスル、保存飲料水(500mL)4本、缶入カンパン(100g)×2缶、サバイバルシート2枚、ルミカライト×2本、軍手×1双、ポケットティッシュ×2個 材質(キャビネット)ステンレス 質量(g)(キャビネット)7500、(内容品含)10800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キャビネット本体)273×207×702 アズワン品番64-3246-24
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫 セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き 材質スチール、天然木 質量(kg)約9.7 静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500 機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

エレベーターやコーナーのデッドスペース設置可能です。救出を待つ間の必要最低限の備蓄品の収納が可能です。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス 材質スチール ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×750×250
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

エレベータ内の隅に設置でき、通常時は座る事が出来る椅子タイプ。
材質ステンレス 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×320×500
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

エレベーター内の閉じ込め事故対策に!日常は椅子として使用できます。
仕様●本体サイズ:W300×D300×H500mm●重量:約9kg アズワン品番68-4088-68
1セット
62,980 税込69,278
13日以内出荷

畳や床から安全にラクに立ち上がれる電動昇降座椅子のスタンダードモデル。 静音性に優れた昇降機構で、上下ストローク範囲は415mm。
質量(kg)36 消費電力(W)70 電源AC100V、50/60Hz 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×780×840 座面高さ(mm)160~575 松吉医科器械コード24-2683-00
1個
158,840 税込174,724
6日以内出荷

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。 高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更 幅(mm)450 厚さ(mm)2 質量(g)600 縦(mm)450 横(mm)450
1セット(4枚)
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EV非常用収納BOX専用チョイスパックベーシック/フラット用中身のみ
セット内容多機能ラジオライト×1台、ポケットティッシュ×3個、呼子笛×1個、簡易トイレ×2個、非常用クッキー×3袋、保存水(500mL)×6本、レスキューシート×6枚、消臭剤×1本、ウェットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚、トランプ×1組、単四乾電池×4本 アズワン品番64-9312-25
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

EV非常用収納BOXミニ専用チョイスパック中身のみ
セット内容多機能ラジオライト×1台、ポケットティッシュ×3個、呼子笛×1個、簡易トイレ×1個、非常用クッキー×2袋、保存水(500mL)×3本、レスキューシート×4枚、消臭剤×1本、ウェットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚、トランプ×1組 アズワン品番64-9312-26
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

いざという時のために非常用トイレや水、食料などがコンパクトに収納可能です。ブザーや非常用ボタンの機能はそのままに、サイズダウンしたモデルです。エレベーターの壁に両面テープで固定します。
寸法(mm)320×160×750 質量(kg)7 材質スチール サイズミニ アズワン品番64-9312-21
1台
58,980 税込64,878
15日以内出荷

コムラ製作所電動昇降座いす DS
肘掛けをはね上げることにより、ベッド・車いす・ポータブルトイレへの移乗にも利用できます。左右90度の大きな回転ストロークにより、立ち座りが楽になります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。 従来の同型機と比較して軽量化いたしました。 各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進乗込み
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ 動画あり
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ ブラック 種類作業用イス 背もたれなし 座幅(mm)385 座奥行(mm)385 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。 高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更 幅(mm)450 厚さ(mm)2 質量(g)600 縦(mm)450 横(mm)450
1セット(4枚)
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。 従来の同型機と比較して軽量化いたしました。 各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進/L字乗込み
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷

エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ。省スペースで設置出来ます。開けると反応して点灯。
セット内容水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、紙コップ×10枚、ポケットティッシュ×3個 材質ステンレス 質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×299×706
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

座面が水拭きできるPVCレザー張り。 座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構 材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム 幅(mm)535 高さ(mm)425~555 キャスターあり 背もたれなし 本体質量(kg)5.2 座幅(mm)Φ390 素材レザー グリーン購入法適合
1脚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。 高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更 幅(mm)450 厚さ(mm)2 質量(g)600 縦(mm)450 横(mm)450
1セット(4枚)
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。 高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更 幅(mm)450 厚さ(mm)2 質量(g)600 縦(mm)450 横(mm)450
1セット(4枚)
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ担架 チェアー型
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所 材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)15 高さ(mm)チェア時:1370 耐荷重(kg)約100 キャスター径(Φmm)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220 座面高さ(mm)チェア時:520 アズワン品番7-7695-01 折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コップも洗える!ホテル専用洗剤 客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり! 希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。 中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ 【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア 成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%) タイプストレート 容量(L)10 液性中性 保存期間(年)製造後:2 商品タイプ業務用
1箱(10L)
3,998 税込4,398
当日出荷

YAMAZEN(山善)ラウンドチェア
小回りのきくチェア。傷に強い生地を使用。昇降機能付き
用途ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア 付属品六角レンチ 材質座張地:合成皮革、クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン 機能ガス上下調節 材質(座面)PVCレザー
1脚
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。 希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性弱アルカリ性(pH10.6)
1ケース(500cc×12本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し
昇降機能・回転機能付きカウンターチェアです。 カラーは座面のグレー×支柱のシルバー×脚部のブラック。シックでインダストリアルな雰囲気に仕上げています。 キャスターが付いておりますので、椅子の出し入れや移動をスムーズに行えます。 座面は360度回転が可能のため、腰掛け時や座り時に体の向きを簡単に変えることが出来ます。 360度どの角度からでも使える足置きも備えています。 座面の張り材にはポリエステルを使用しており、柔らかな手触りに仕上がっています。敷き物をしなくても優しい座り心地でくつろげます。 高さ調節可能。ガス圧式の昇降機能を備えており、座面下のシフトレバーを引いて使いやすい位置へ高さを調節することが出来ます。 座面の高さは52~68cmまで無段階調節が可能です。
材質座面/合板、ベース/スチール、キャスター/ポリプロピレン、ベース/粉体塗装、張り材/ポリエステル 長さ(mm)440 質量(kg)3.6 グレー 高さ(mm)514~674 奥行(mm)417 耐荷重(kg)80 寸法(cm)座面直径:31 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×41.7×座面52~68
1脚
6,798 税込7,478
8日以内出荷

・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料。・塗布後の素材は水や海水をはじく。・無香料。・爪でこすっても傷つかない高耐久性。・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)。・水拭きで落ちない。・艶あり
用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など 成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有) 使用方法1:塗布する面のごみや汚れを除去2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。 液性弱アルカリ性(pH8.1~8.4) 標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します 危険物の類別非危険物
1ケース(500mL×6本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など トラスコ品番317-4098 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)有効40以上 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 ねじの呼びM10 施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

グリーンクロス伸縮リーチャー
日常作業を楽にする伸縮式のツールになります。 肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない時など、物を引き寄せたり押したり、電気のスイッチやエレベーターのボタンを押したり、ページをめくる事などができます。 接触感染予防としても、ご使用頂けます。685mmまで伸ばして使用する事ができます。
用途日常作業の補助や接触感染予防などに。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様通常枠共(アンカー付) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様吹出口枠(皿モミ仕様) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

背座一体の美しいフォルムのキャスターチェア。疲れにくい座面で在宅勤務やホームオフィスにもお使いいただけます。上下昇降機能付き。
仕様組立品 質量(kg)9 グレー タイプシン(ファブリック張り) 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地ポリエステル100% 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×535×785~905 部材(背面)合板、ウレタンフォーム アーム伸長(mm)620~740 組立時間約20分 塗装粉体 材質(脚)金属(スチール) 材質(座面)合板、ウレタンフォーム
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷