27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

使用高さ(mm)630~1710 付属品専用収納ケース トラスコ品番309-9652 質量(g)1348 ねじ径5/8インチ 高さ調整範囲(mm)630~1710 昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:355 質量(g)1700 段数3段 全高(mm)1775、EV下げ:1420 最大積載量(kg)4 パイプ寸法(mm)25 縮長(mm)640 地上高さ(mm)最低315
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340 段数4段 全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)480 取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に 質量(g)約455 サイズ(mm)91×190×133 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)100
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様最大保持荷重:5kgf 本体質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース 質量(g)950 段数脚:4段 耐荷重(kg)2 縮長(mm)465 収納寸法・高さ(mm)495 伸長(mm)1500
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
ブラック 質量(g)1100 付属品Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース 段数4 高さ(cm)(ローアングル)45.7 縮長(mm)470 伸長(cm)144 脚径(mm)23 推奨荷重約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷

マイゾックス軽天マウント KTM
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番735-6471 寸法(mm)H250×W101×D134mm 質量(g)450 取付ネジ径5/8インチ マイゾックスコード213058
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷

リーダーメディアテクノカメラ用三脚
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー 材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂 高さ(mm)約320~1020 質量(g)334 ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC 耐荷重(kg)2 アズワン品番3-671-21
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ 質量(g)450 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190 微調整範囲(mm)上下幅/100 取付ねじサイズW5/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離不可 寸法(mm)80×44(カメラ台) 質量(g)1960 段数3 全高(mm)1380(エレベーター下げ) 最大積載量(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)355 縮長(mm)680 ロックレバー式脚ロック
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E74Ⅱ
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:330 質量(g)1735 段数4段 全高(mm)1745、EV下げ:1415 最大積載量(kg)4 パイプ寸法(mm)25 縮長(mm)540 地上高さ(mm)最低275
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 付属品三脚ケース 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷