マグペットは45cm角で取ち扱いがラクです。もちろん、持ち運びもラクラクですから必要なときに必要な枚数を必要な箇所にペタリ。また、取り外しも簡単にできます。高齢者や非力な方に優しい製品です。汚れた部分だけの取り替えが可能で大変経済的です。汚れた時に賢く対応できる嬉しい製品です。マグペットの磁力線は3mm程度しか届きません。だから、安心してご使用いただけます。
厚さ(mm)約8
寸法(縦×横)(mm)450×450
芯材をポリプロピレン中空プラダンを使用しているので軽量になっており、虎柄のPEで蛇腹状に仕上げております。エレベーター、マンションのエントランス口などに養生プラス危険防止の目印としてご使用いただけます。
材質ポリプロピレン/PEテープ
厚さ(mm)5
色虎柄
アズワン品番64-8944-34
1セット(10枚)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
材質ポリエチレン樹脂
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!
養生シート プラダン製
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1800
幅(mm)900
寸法(mm)900×1800
寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質純パルプ100%
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。
用途床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生
幅(mm)910
厚さ(mm)4
長さ(mm)1820
材質ポリプロピレン
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
こんなお得な商品も!
プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
質量(g/枚)495
幅(mm)910
寸法(mm)約910×910×4
高さ(mm)910
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)
色ナチュラル
幅(mm)900
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
耐久性・耐衝撃性に優れている。
水洗いできるのでリユース可能。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
表面は滑りにくいエンボス加工。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ブルー
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ4つ折り
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)450
厚さ(mm)2
質量(g)600
縦(mm)450
横(mm)450
こんなお得な商品も!
養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
トラスコ品番868-3183
型番YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード