5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。 材質グラスファイバー強化ポリエステル グレー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様高さ = 150 mm幅 = 150 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 248mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 300エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷