1,809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
899 税込989
31日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷

1パック(2個)
899 税込989
欠品中



1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角7mm
仕様閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。ロックインサート用。ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。SZ エンクロージャーキー、7mm四角 総質量(kg)0.049 正味質量(kg)0.048
1個
849 税込934
3日以内出荷



スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)60 構造単線 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン コネクタあり ケーブル外径(Φmm)7.2 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-23 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)エンクロージャー
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。 ブラック 穴径(mm)128
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。 材質グラスファイバー強化ポリエステル グレー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ケーブルを引き込み、固定するアクセサリー。ねじ留めケーブルグランドを使用する場合は、張力緩和機能としても役立ちます
用途サーモスタットおよび湿度センサー用 適合品番3110.000/3118.000
1個
939 税込1,033
21日以内出荷

RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 266.4mm高さ = 2mm長さ = 176mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862265 及び RS Pro 1862266 ハーメチックエンクロージャ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE ME シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-30
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE SE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 本体 色:ブラック エンクロージャー 材質:ポリマー エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:5.3inch 外部深さ メトリック:134.6mm 外部の高さ インペリアル:2.06inch 外部の高さ メトリック:52.3mm 外部幅 インペリアル:6.03inch 外部幅 メトリック:153.2mm IP定格:IP67 IP69K 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1611-44
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE D3710 エンクロージャー
小規模なアプリケーション環境、リモートオフィス、および部門の拠点に最適です。
1個
649,800 税込714,780
9日以内出荷

積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(5層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&スペーサー。ゴム足。ドライバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ用エンクロージャー(LARGE)
エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。
タイプLARGE 寸法A(mm)3030 寸法B(mm)2100 寸法C(mm)1050
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。 仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯) 幅(mm)447 高さ(mm)43.7 使用温度範囲(℃)-10~60 ユニット数ラック:1U
1箱(2個)ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ:Harmony XACA●穴の数:5●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂 質量(g)620×2 対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
999 税込1,099
3日以内出荷


プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 448mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 500エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 348mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 400エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ペンダント制御ステーションXAC-A。ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠。CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続
仕様●シリーズ:Harmony XACA●カットアウト直径:22mm●穴の数:6●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●併用可能製品:XAC A動作ヘッド●IP保護等級:IP65●長さ:500mm●幅:80mm●深さ:70mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:815-1800 アズワン品番65-7842-87
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 548mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 600エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷