外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(mA)(最大)30
最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク4.9×10-4N・m以下
許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
慣性モーメント(kg・m2)1×10-5
質量(g)20以下
動作温度範囲(℃)-10~85
保存温度範囲(℃)-30~85
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP50
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
エンコーダ種類インクリメンタル形
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less
出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
電源電圧(V)DC4.5~5.5
消費電力(mA)(最大)30
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
立ち上り/立ち下がり時間1μs
保存温度範囲(℃)-20~80
最大応答周波数(kHz)100
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
信号方式AB90°位相差信号+原点信号
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
動作温度範囲(℃)-10~80
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
最大電流(mA)引込み:20
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP40
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
出力相A、B、Z相
低起動トルク型
2相方形波+ゼロマーク信号を出力
仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2
軸径(Φmm)4
質量(g)100
外径(Φmm)38
出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下
接続方式直出ケーブル
出力方式コレクタ
保護等級IP40
出力波形2相方形波
起動トルク2mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+70
回転速度(r/min)6000
耐衝撃(m/s2)980
耐振動(m/s2)98
応答周波数(kHz)100
位相差90°±45°
消費電流DC5~12V(50mA)
許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15
湿度(%)90(耐)
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス
軸径(Φmm)20
タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.04/0.05/0.07
分解能25/50/100(P/R)
機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無
出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相)
シャフト形状マイナス
アズワン品番65-7157-96
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネルマウント
パルス/回転50
エンコーダ信号デジタル方形波
エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
エンコーダ種類インクリメンタル形
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50
保護構造IP40
出力電圧
光源LED
出力波形矩形波
保存温度範囲(℃)-20~80
出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
出力相A、B
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差A、B:90°±45°
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。
●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応!
かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。
より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。
※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。
ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為)
●1円玉サイズの小型化に成功!
幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません!
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
●【搭載機能】
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応!
マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。)
※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降
付属品保証書
保証期間1年間
サイズ(mm)W16×D20×H5
質量(g)約1
入力点数12(デジタル)
コネクタUSBマイクロB
電源5V(USBマイクロB)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
サイズ12型
タイプ絶縁軸
出力信号A、Bの2相出力
定格電圧(V)DC 5
操作バーチカル
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
文字高(mm)8.6
保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度25~85%
安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)±8(誤動作)
アブソリュート形。
外径:Φ20。
分解能:256(8ビット)。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP40
分解能256パルス/回転
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
エンコーダ読み出し = 直交。エンコーダ信号 = 2ビット直交。供給電圧 = 5V dc。軸径 = 6.32 mm。シャフト長さ = 17.45mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル。定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc。プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
小型、Φ20 mm。低トルク、低イナーシャ。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0459-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
簡単に絶対値を測長。最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ。電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます。取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプ。テンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000
最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)
最大速度(m/min)最大検出:60
耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)
ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)
最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)
最小分解能0.05mm
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-7157-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354
アズワン品番65-7281-12
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593
アズワン品番65-7284-45
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-09
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用。小型、軽量。クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)。パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波
アズワン品番67-0356-38
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-10
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
。超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)
アズワン品番67-0362-22
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×5mm D形状 青色カバー付き●定格トルク:400(最大1400)gcm/5V●回転数:45~150rpm、減速比1/134●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)
アズワン品番67-0362-21
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ