20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
全長(mm)70、70、80、90、100 付属品専用ケース セット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11 材質クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm 商品構成セット品
1セット(6本)
989 税込1,088
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)3×3.5 全長(mm)120 エスコ品番EA615-1 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.5 二面幅(mm)3×3.5 商品構成単品
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10 材質クロームバナジウム鋼 商品構成セット品
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(20点組)
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
当日出荷

ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10 仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ 商品構成セット品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷