20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740 ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4 トラスコ品番302-6361 質量(g)70 ロッド径(Φmm)最大8.5 ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ22×160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012 松吉医科器械コード22-2236-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
559 税込615
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮範囲(mm)165/698 ミラー寸法(mm)57×63 エスコ品番EA724CH-2 材質(ハンドル)ウレタン 材質(シャフト)ステンレス
1個
4,740 税込5,214
翌々日出荷

約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型 材質ガラス(ミラー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)