391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイマウント RE 倉敷化工 動画あり
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


部品名称ゴム(ラジエータマウント) 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.22、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.15、SSA-E602DX エンジン(ラジエータ・リザーブタンク・エアクリーナ・スタータスイッチ・ワイヤハーネス)部品_No.6、SSA-α1004MA エンジン付属品部品_No.24、SSA-E602 エンジン (ラジエータ リザーブタンク スタータスイッチ ワイヤハーネス)部品_No.6、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.15、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.19、BSA-950シリーズ エンジン 付属品部品_No.7、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.17、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.22、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.21、BSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.7、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.24など
1個
149 税込164
7日以内出荷


取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)マウントゴム
部品名称マウントゴム 関連資料(0.94MB) 図解NoSSA-α1000 台車(エアクリーナおよびマフラ 113~)部品_No.26
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

部品名称ゴム(ラジエータマウント) 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.45MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W ラジエータ部品_No.10、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.2、SSA-V602C ラジエータ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.2、SSA-α604MA エンジン(ラジエータ)部品_No.4、SSA-α603MA-1 エンジン(ラジエータ)部品_No.4、SSA-Z500DX-2 ラジエータ部品_No.2、SSA-F617VT-1 ラジエータ部品_No.2、SSA-E602 ラジエータ部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ ラジエータ部品_No.6、SSA-α603-1 エンジン(ラジエータ)部品_No.4、SSA-Z550 ラジエータ部品_No.2、SSA-α604 エンジン(ラジエータ)部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.2など
1個
149 税込164
7日以内出荷

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。. 特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番EA915R-11 材質アルミ 寸法(mm)260×380×460(H) 質量(kg)1.78
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 114mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 81kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 81kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 150kg圧縮たわみ = 6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 450kg圧縮たわみ = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 210kg圧縮たわみ = 6.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 100kg圧縮たわみ = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 50kg圧縮たわみ = 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷


RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 86.4kg取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 86.4kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M12直径 = 75mm足高さ = 55mm全体の高さ = 55mm静的負荷容量 = 270.24kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro オスメス円筒型ボビンです RS Pro オスメス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオスメス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 金属加工は亜鉛めっきスチール製です 動作温度(Max): +70℃ 動作温度(Min): -25℃RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 67.67daN圧縮たわみ = 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 85mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 154.22kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 83.95kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 75mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 376.48kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 281kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 13.97kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 25.3kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 10mm足高さ = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 8.43kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 18.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷