軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質カーボン桿
質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載
仕様キャプレタ:ロータリーバブル式
付属品刈刃:チップソー9”(230×36P)
ハンドルループ
レバーの種類スロットルレバー(STレバー)
全長×全幅W×全高(mm)1845×235×235
乾燥質量(kg)本体3.7
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
始動方式EZスタート
振動3軸合成値(m/s2)7.2
排気量(cm3)21.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質ロングカーボン桿
質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.9
タイプループハンドル
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
10段階の角度切替レバーで楽々草刈り傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ
タンク容量(L)0.6
ハンドルUハンドル
乾燥質量(kg)5.3
エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア
スパークプラグRCJ6Y
燃料混合比2.084027778
排気量(cc)25.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)172×62×44
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準
質量(kg)8
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載
仕様キャプレタ:ロータリーバブル式
付属品刈刃:チップソー10”(255×40P)
ハンドルループ
レバーの種類スロットルレバー(STレバー)
全長×全幅W×全高(mm)(背負部:314/操作部:2365)×305×330
乾燥質量(kg)本体8
燃料タンク容量(L)1.1
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式EZスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.3
排気量(cm3)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8
タイプ2グリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)32.6
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540
乾燥質量(kg)(本体)9.3
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグCMR7H-10
始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)1.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式ループハンドル
レバー形式スロットル:コントロールトリガー
燃料タンク容量(L)1.03
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)7.4
全長(cm)267
燃料タンク容量(L)0.66
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)36
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
寸法(mm)305×355×2780
タイプ背負式
タンク容量(L)0.8
本体質量(kg)8.9
ハンドルループ
エンジンタイプTLE33SA-601
排気量(cc)32.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2775
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)7.7
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2790
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)6.6
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615
質量(kg)7.4
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)0.68
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605
質量(kg)7.1
タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)0.75
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ22S
排気量(cc)22.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8.5
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状バー・ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード