高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
寸法(mm)調整リング:20・22・25.4
タイプ乾式
穴径(Φmm)30.5
対応機種エンジン式ハンドカッター
適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)6.5
付属カラー(mm)22、20、25.4
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート、ブロック、石材
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)27
適合機種エンジンカッター
適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)6.0
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。
コンクリート二次製品など。
レーザー溶接。
用途エンジン機用
チップ厚さ(mm)2.8
チップ高さ(mm)6
高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。
エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。
レーザー溶接。
チップ高さ(mm)6.5
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
穴径(Φmm)30.5
粒度#30~#36
研削材A(アルミナ系)
材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度砥石/R
最高使用周速度(m/min)6000
適合切断材鉄鋼用
上質なダイヤで抜群の切れ味。
高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。
真空金属溶着製法で長切れ。
電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。
突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。
効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に
切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
穴径(Φmm)30.5
ダイヤ層厚さ(mm)3
適合機種ハンドカッター(エンジン)
止ピン穴径(Φmm)12
穴数(ピン)1
リング寸法(mm)20.22.25.4
ダイヤ層幅(mm)7
寸法P.C.D.(mm)57.2
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様乾式
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1
最大切込深さ(mm)150
乾燥質量(kg)12.6
取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800
スパークプラグチャンピョンCJ6Y
最高使用周速度(m/s)80
始動方法リコイル(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)73.5
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断
外径(Φmm)258
刃厚(mm)2.6
穴径(Φmm)25.4
仕様乾式
付属品20/22リング
適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)
チップ幅(mm)8.0
適合工具電動機カッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8558
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8462
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
4ステージエアクリーナシステムを装備しました。
ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、
排気煙やタールの発生を押さえます。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B)
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B)
始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
仕様集塵装置付
軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付)
質量(kg)13.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474
燃料タンク容量(L)0.64
エンジン形式分離給油式2サイクル
切断深さ(mm)最大:120
ブレード径(Φmm)305(12インチ)
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.41
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比3.56
外径×内径(Φmm)320×30.5
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
最大切込深さ(mm)130
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
4ステージエアクリーナーシステムを装備しました。
ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離式給油方式なので常に安定した混合比が確保され、排気煙やタールの発生を抑えます。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。
始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
軸径(Φmm)30.5(カラー20/22/25.4付)
質量(kg)10.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)721×248×381
最大切込深さ(mm)100
燃料タンク容量(L)0.64
エンジンタイプ分離給油式2サイクル
ブレード径(Φmm)305(12inch)
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.41
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27
刃高(mm)6
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm3)73.5
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
外径(Φmm)使用ブレード:320
使用燃料レギュラーガソリン
最大切込深さ(mm)130
乾燥質量(kg)本体13.4
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
振動3軸合成値(m/s2)4.8
排気量(cm3)73.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。
モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。
切粉の排出効果向上。冷却効果向上。
初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)27
チップ数4
チップ高さ(mm)6
エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。
仕様30.5Φ→20Φ
サイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)27
チップ高さ(mm)6
プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。
基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
用途アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)27
エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→25.4Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。
仕様30.5Φ→25.4Φ
サイズ(mm)1.8t×30.5Φ×25.4Φ
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。
基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる
メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
用途アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)27
チップ厚さ(mm)3
チップ高さ(mm)6
エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→22Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。
仕様30.5Φ→22Φ
サイズ(mm)1.8t×30.5Φ×22.23Φ
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
関連キーワード
1
2
3
次へ