こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)280
チェーン間隔(mm)300
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260
チェーン長(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000
質量(kg)5.4
寸法(幅W×高さH)(mm)550×220
チェーン長(mm)815×2本
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。
その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。
適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm
トラスコ品番117-7051
質量(kg)16(ウインチ:6)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥6,630
税込¥7,293
5日以内出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(kg)500
幅(mm)【調整】770~1450
質量(kg)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200
チェーン長(mm)940×2
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
走行抵抗(a/r)0.05
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番113-0634
セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8
質量(kg)8.5
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
関連キーワード