「エンジンブロワー 125bvx」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)8.7 本体質量(kg)4.3 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345 燃料タンク容量(L)0.47 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量10m3/min 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

RESV-1500 ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番379-9271 容量(L)(ダストパック)35 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm)122 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

エンジンブロワRBL300Sのオプションパーツです。このキットを取り付けることにより集塵作業が可能になります。
付属品パイプ3本、エルボ1本、ダストバッグ、枯れ葉粉砕用シュレッダー刃
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13 最大風速(m/s)70 仕様(電極ギャップ)0.65mm 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A))104 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 最大風速(m/s)105.6 質量(kg)9.6 燃料タンク容量(L)2.1 騒音レベル(dB(A))77 排気量(cm3)65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487 使用燃料2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min)23.9 乾燥質量(kg)10.5 燃料タンク容量(L)1.98 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグCMR7H エンジン形式リコイルスタータ 最大風速(m/s)108.9 エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に トラスコ品番759-0814 セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ 本体:赤、ノズル:黒 消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250 騒音値(dB)100 ダストバッグ容量(L)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷