4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)305×355×2775 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)7.7 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

寸法(mm)305×355×2790 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)6.6 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷