商品豆知識
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540
乾燥質量(kg)(本体)9.3
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグCMR7H-10
始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)1.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式ループハンドル
レバー形式スロットル:コントロールトリガー
燃料タンク容量(L)1.03
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
ワンランク上の高出力と耐久性
ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)8
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)3
排気量(cm3)25.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)7.5
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)2.8
排気量(cm3)22.8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード