4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZE-1006-10 エンジン洗浄機 蔵王産業 動画あり
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。 最大吐出圧力(MPa)12 常用吐出圧力(MPa)10 最大吐出量(L/h)420 吐出水量(L/h)常用:360 付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン 材質金属 本体質量(kg)16.4 燃料タンク容量(L)1.5 水温(℃)許容:40 排気量(cc)エンジン:87
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。 最大圧力(MPa)12 水量(L/min)(最大)7 付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)16 定格圧力(MPa)10 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)約90/m 連続使用時間(時間)1.5(満タン) 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600 点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エンジン洗浄機
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に 仕様連続定格出力(kW):2.9 セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書 質量(kg)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.1 エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160) 始動方式リコイル式 給水量(L/分)10.2 最大圧力(MPa)12 排気量(cm3)163
1台
69,880 税込76,868
翌々日出荷

高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。 特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)