エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
長さ(m)3
トラスコ品番118-6026
アズワン品番64-9480-56
1本
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1
関連資料(0.76MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
関連キーワード