150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40 定格出力電流(A)(溶接)DC120 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)34.5 燃料タンク容量(L)3.6 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50 仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg)79 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625 定格電流(A)(発電)32 定格出力電流(A)DC145 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)12 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式MZ300 電流調整範囲(A)DC30~160 定格出力(kVA)(発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87] アズワン品番64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

使用率(%)50 トラスコ品番758-7881 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562 乾燥質量(kg)61 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式ヤマハMZ200 力率1.0 電流調整範囲(A)DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59 定格出力(kVA)2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69 寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406 定格出力電流(A)溶接:DC120 使用率(%)溶接:40 使用燃料レギュラーガソリン 燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において) 機能リコイル 乾燥質量(kg)34 燃料タンク容量(L)3.6 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)溶接:約3.0 電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 騒音値(dB(A)/7m)72 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100 定格出力(kW)溶接用電源:3.28 エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV) 潤滑油量(L)0.6 始動方式リコイル式 燃料ガソリン コンセント個数JISコンセント 15A×2個 定格出力(kVA)単相交流電源:1.5 定格使用率(%)40 燃料消費量(L/h)1.07 溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465 定格電流(A)130 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 燃料タンク容量(L)7 トラスコ品番462-5650 エンジン総排気量(cm3)196
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 仕様スローダウン機能付 その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5561 幅(mm)990 質量(kg)181 高さ(mm)750 奥行(mm)590 電圧(V)100 方式セルスタータ方式 騒音値(dB)65 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~180 出力(kVA)3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600 騒音値(dB(A)/7m)68 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200 機能周波数切替、リコイル、スローダウン 連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0 定格電流(A)18 定格出力(kVA)1.8 定格出力電流(A)DC130 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC40~135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460 燃料無鉛ガソリン 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 燃料タンク容量(L)8.4 トラスコ品番758-7872
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg)100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647 定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg)96 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647 定格電流(A)(発電)35 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付 定格出力電流(A)(溶接)DC120 乾燥質量(kg)34.5 電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg)(本体のみ)97 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A)(発電)35 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機兼用の49kg、軽量タイプ。 発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様オイルセンサー 周波数(Hz)(発電)50/60 定格電圧(V)(発電)単相100 定格電流(A)18 定格出力電流(A)(溶接)DC130 乾燥質量(kg)49 力率(発電)1 電流調整範囲(A)(溶接)DC45~DC135 定格出力(kVA)1.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)580×427×460
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 トラスコ品番818-4176 幅(mm)1270 質量(kg)300 高さ(mm)740 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 タンク容量(L)19 寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9 エンジンタイプクボタ 電流範囲(A)DC30~300 出力(kVA)3
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110 定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4 燃料タンク容量(L)37 バッテリー46B24L エンジン形式クボタD722 エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1 エンジンオイル量(L)3.5 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100 周波数(Hz)発電:50/60 定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823 定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz) 定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz) 使用燃料軽油 機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 燃料タンク容量(L)37 適合溶接棒(mm)2~6 連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz) エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722 電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz) 定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz) 騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)385 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)409 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)398 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)385 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz) 定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg)270 電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)396 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
1台
2,098,000 税込2,307,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超 形式空冷4サイクルOHV 周波数(Hz)50/60 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100 幅(mm)560 径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時) エンジンタイプクボタD722 電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付) 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)396 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz) 定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg)278 電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。 使用率(%)100 トラスコ品番114-9038 幅(mm)680 質量(kg)432 高さ(mm)810 奥行(mm)1420 タンク容量(L)36 番号【NETIS登録】KT-100042-VE 電圧(V)(50/60Hz)200/220 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66 棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0 エンジン形式クボタ 電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200 出力(kVA)10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷

全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)417 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140 定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2 全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770 乾燥質量(kg)375 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150 定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1 騒音値(dB(A)/7m)65/68 エンジン型式クボタ D902-K3A 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

アイドルストップ&ワイヤレスリモコン付モデル。リモコンの遠隔操作で溶接電流調整とエンジンON/OFFが可能!。リモコン収納ボックス付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/ アズワン品番65-9577-24
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 付属品なし トラスコ品番462-5641 幅(mm)680 高さ(mm)810 径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人) 奥行(mm)1420 電圧(V)単相100、三相200 タンク容量(L)36 使用率(%)100 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64/66 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-22
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷