2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
燃料ガソリン
定格電流(A)25
乾燥質量(kg)29
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1310
周波数(Hz)50/60
電流(A)144/157
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280
乾燥質量(kg)1160
燃料タンク容量(L)140
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/65
エンジン型式いすゞBJ-4LL1X
出力(kVA)50/60
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,798,000
税込¥4,177,800
91日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
土木現場の電源として、耐久性を追求しました。
AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。
オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。
仕様オイルアラート付き
セット内容スパークプラグレンチ
全長(mm)412
質量(kg)43
全幅(mm)575
出力AC100V
タンク容量(L)8.3
全高(mm)465
燃料レギュラーガソリン
始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2820
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2550
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)63/66
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1690
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540
乾燥質量(kg)1300
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/62
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2840
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2160
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,398,000
税込¥7,037,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1830
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680
乾燥質量(kg)1440
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/55
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1550
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)179
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490
乾燥質量(kg)1370
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/56
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
クールドEGR搭載
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1100
周波数(Hz)50/60
電流(A)107/118
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250
乾燥質量(kg)985
燃料タンク容量(L)100
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)37/45
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
単相コンセント6個装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)965
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350
乾燥質量(kg)780
燃料タンク容量(L)198
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)49/54
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2340
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)307
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2590×1080×1600
乾燥質量(kg)2070
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2640
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600
乾燥質量(kg)2370
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/60
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,698,000
税込¥7,367,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1180
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)136.6
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350
乾燥質量(kg)1050
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1010
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220
乾燥質量(kg)920
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)43/47
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)76
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2810
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600
乾燥質量(kg)2530
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)55/58
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)84
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。)
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600
乾燥質量(kg)2020
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1150
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1150
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1030
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
3電源仕様標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
2t標準車横積み可能
業界最小の低騒音!LwA80dB
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)795
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)78
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100
乾燥質量(kg)710
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/53
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1440
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)182
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350
乾燥質量(kg)1280
燃料タンク容量(L)145
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/61
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1500
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620
乾燥質量(kg)1170
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)945
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260
乾燥質量(kg)775
燃料タンク容量(L)175
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)785
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)87.7
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040
乾燥質量(kg)705
燃料タンク容量(L)70
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1710
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490
乾燥質量(kg)1530
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)44/49
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26
音響パワーレベル(dB)77
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
91日以内出荷
三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家
仕様排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:378
電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7
電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220
出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA
燃料軽油
周波数50/60Hz
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89
乾燥質量(kg)339
燃料タンク容量(L)36
エンジン形式クボタ Z482-K3A
力率三相0.8、単相1.0
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500
乾燥質量(kg)2040
燃料タンク容量(L)225
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)53/57
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)85
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,598,000
税込¥6,157,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2730
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2050
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,798,000
税込¥6,377,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1530
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640
乾燥質量(kg)1200
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)49/52
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,598,000
税込¥3,957,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。
3電源仕様標準装備
大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1140
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/59
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応仕様
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1180
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1060
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/60
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ