8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷


寸法(mm)付属刈刃:255 形式ループハンドル レバー形式スロットル:コントロールトリガー 燃料タンク容量(L)1.03
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
1台
94,980 税込104,478
欠品中

RK3026SS-PT エンジン背負式刈払機 RK3026SS-PT 新ダイワ 動画あり
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。 ワンランク上の高出力と耐久性 ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ 質量(kg)8 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式スナップスタート ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3 排気量(cm3)25.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

RK3023SS-PT エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT 新ダイワ 動画あり
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ 質量(kg)7.5 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式スナップスタート ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)2.8 排気量(cm3)22.8
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷