用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
色チョコレート
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。
全長(mm)約1250
幅(mm)約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×1250×28
質量(g)370
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ長柄
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5
色ブラック
規格11t×610×910
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき(本体)
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき(本体)
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
止めねじ長さ(mm)6
水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。
全長(mm)約815
幅(mm)約221
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約221×815×22
質量(g)240
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ短柄
1本
¥619
税込¥681
11日以内出荷
現場事務所の出入り口に最適です。ゴム製による強いグリップ力があります。四面スロープにより段差を解消しております。
長さ(mm)910
幅(mm)610
厚さ(mm)11
質量(kg)3.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
収納スペースの少ない玄関まわりの壁面を利用したファブリック収納シリーズです。付属の貼付フックで壁面に取り付ければ、コンパクトにスリッパを4足まで収納できるスリッパラックです。シューズボックスの扉の内側にも取り付け可能で、収納スペースの少ない玄関周りで大活躍。
付属品貼付フック2個
材質塩化ビニル樹脂合皮・不織布・紙・磁石
質量(g)約300
寸法(幅W×高さH)(mm)約280×770
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
厚さ(mm)10
材質(本体)ポリ塩化ビニル
最終退出口の遅延システムに、使い易い小型のディレイユニット。
質量(g)約150
消費電流(mA)150以下
設置場所屋内:壁掛式
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色黒
仕上塗装
適合扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)60
腰をかけてラクに靴が履ける、玄関ベンチ
厚みのあるクッションは快適な座り心地。
靴を履く時や少し休憩をしたい時におすすめ。
棚にはスリッパや小物の置き場所に、また棚下は普段使いの靴の収納に便利です。
手すり付
収納棚付
用途エントランスの玄関椅子・チェア・スツール・イス・ベンチ・スリッパ収納・靴収納・シューズラック・荷物置き
仕様組立商品.クッションタイプ.取っ手付.収納棚付.
材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール
幅(mm)500
質量(kg)3.3
色ホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)200
耐荷重(kg)座面約80/棚約5
塗装粉体塗装
テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ