146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様ESD対策品 材質CRV2 切断能力(Φmm) 銅線1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115 全長(mm)118 仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番239-8648 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134 呼び寸法(mm)130 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番368-9191 質量(g)80 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
全長(mm)115 トラスコ品番785-2916 質量(g)70 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)15 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
寸法L(mm)160 トラスコ品番373-4196 質量(g)220 呼び寸法160 切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。 仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突起している釘や線材の切断用に適しています。
用途結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。 全長(mm)190 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9000 質量(g)220 切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。 全長(mm)130 質量(g)111 寸法A(mm)16 寸法D(mm)20 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)10 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番217-9464 材質炭素鋼 全長(mm)203
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
429 税込472
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)50×15×140 質量(g)152 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
6,198 税込6,818
3日以内出荷

仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = 鉄ESD対応 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 材質切断能力ハンドル材質 = PVCESD対応 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50 全長(mm)145 高さ(mm)15 質量(g)152 ハンドルプラスチックコート 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷

1個
9,440 税込10,384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
10,200 税込11,220
翌日出荷

ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
材質炭素鋼 幅(mm)【ジョイント部】15 厚さ(mm)【ジョイント部】9.7 全長(mm)203 質量(g)208.65 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 銅線2.0 ハンドル幅(mm)48.1 アズワン品番65-1961-20 メーカー商品コード217-9464
1丁
8,498 税込9,348
3日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1.4
1本
9,998 税込10,998
32日以内出荷

1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●切断能力:1.6mm(2000N/mm^2時)●切削径:1.6mm(200kg/mm^2時)●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●切削径/200kg/[MM2]:1.6mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●コード番号:345-1156 アズワン品番67-2279-22
1丁
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)