150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製 形状ソケット 付属品取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35 形状ブラケットエンド
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンクロームソケット light
付属品取付ビス(鉄) 材質亜鉛 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
729 税込802
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198 材質真鍮、クロームメッキ 質量(g)3 取付口G1/4
1個
259 税込285
当日出荷

アルミガイドレール用エンドベースです。
セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個 材質アルミニウム 質量(g)31 表面クロメート処理
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 寸法(mm)13 握り径(Φmm)40
1箱(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
1セット(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35 形状エンドブラケット
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。壁付ブラケットと併用してください
材質PP 対応径(Φmm)【手すり】35
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバーアートウッド部材。
材質ステンレス 寸法(mm)150×150×H250 シルバー
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イトーキマーケットスペースハードベース エンドフレームメッシュ
両面什器のエンドに、簡単に取付可能です。 両サイドのこぼれ止め、棚板への衝突防止にご使用ください。 スペースをとらず、小物陳列にも最適です。
奥行(mm)25
1枚
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MSTコーポレーションエンドミルのおうち ベース
スタンドを収納するための容器です。 スタンドの組合わせを自由に変えて取付けできます。 Φ3~12のスタンドは12列、Φ16~25のスタンドは6列収納できます。 スタンドは左右どちら向きでもセット可能です。 A4Size
1セット(3個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質ABS 寸法(mm)22.3×5.2×17 関連資料施工説明書(2.28MB)
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 付属品木ねじ(3.8×32)×1本 材質ステンレス 寸法(mm)12×16.9×22 関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンドを収納するための容器です。スタンドの組合せを自由に変えて取付できます。
外形寸法(mm)300×185×57 収納量Φ3~12のスタンド/12列、Φ16~25のスタンド/6列
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

イトーキマーケットスペースハードベース 片面エンド固定金具
片面型の什器をエンドで使用する場合に、トップチャンネルと両面型什器を連結して転倒を防ぎます。
用途片面什器をエンドで使用する際の連結固定用です。 高さ(mm)37 奥行(mm)57 間口(mm)27
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)